Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiD; 1x0,5mm2; Draht; Cu; Silikon


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiD; 1x0,5mm2; Draht; Cu; Silikon
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiD; 1x0,5mm2; Draht; Cu; Silikon
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SID-0.5BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0068001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Mineralöle;Großteil der Alkohole
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Saunen und Solarien;Bau industrieller Öfen;Heizelemente;Verarbeitung von Kunststoffen;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14731*
€ 0,21031*
100
€ 5,00*
ab € 0,1524*
€ 0,2164*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,191*
€ 0,554*
1 Tag
174
5
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.