Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; -0,95÷10bar; 830l/min; ØAusg: 12mm; ØEing: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrventil; -0,95÷10bar; 830l/min; ØAusg: 12mm; ØEing: 12mm
Absperrventil; -0,95÷10bar; 830l/min; ØAusg: 12mm; ØEing: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-HE-2-QS-12
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: 0...60°C
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Absperrventil
Durchfluss: 830l/min
Eingangsdurchmesser: 12mm
Ausgangsdurchmesser: 12mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,91*
€ 21,18*
2 Tage
195
€ 8,90*
ab € 17,04*
€ 22,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 22,79*
€ 8,95*
ab € 21,01*
€ 27,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 26,94*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.