Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD 5,6"; L: 1m; Durchm.Sonde: 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: LCD 5,6"; L: 1m; Durchm.Sonde: 5,8mm
Inspektionskamera; Display: LCD 5,6"; L: 1m; Durchm.Sonde: 5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-HDV620
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HDV620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD 5,6"
Stromquelle: Akku Li-Po 3,7V x1
Dichtheitsklasse: IP57
Äußere Abmessungen: 70x241x178mm
Interface: USB
Leitungslänge: 1m
Resistenz gegenüber: stoßfest
Display-Auflösung: 640x480
Standardausstattung: USB-Kabel;Ladegerät/Netzteil;Koffer;1GB SD Speicherkarte;AV Kabel;Befestigungen: Spiegel, kein Hängenbleiben, Magnet
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs;halbsteife Kabel
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Gewicht mit Batterie: 1474g
Sondendurchmesser: 5,8mm
Art der Stecker: EU
Bediente Formate: AVI;JPEG
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V x1
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.605,11*
€ 1.725,50*
Frei Haus
ab € 1.600,22*
€ 1.727,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,50*
€ 2.053,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,53*
€ 2.040,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,90*
€ 1.980,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,17*
€ 1.942,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,11*
€ 1.910,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.