Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD 5,6"; IP57; Interface: USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: LCD 5,6"; IP57; Interface: USB
Inspektionskamera; Display: LCD 5,6"; IP57; Interface: USB
Artikel-Nr.:
     2805-HDV600
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HDV600
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD 5,6"
Stromquelle: Akku Li-Po 3,7V x1
Dichtheitsklasse: IP57
Äußere Abmessungen: 70x241x178mm
Interface: USB
Resistenz gegenüber: stoßfest
Display-Auflösung: 640x480
Standardausstattung: Sonde im Set nicht enthalten
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Gewicht mit Batterie: 1474g
Art der Stecker: EU
Bediente Formate: AVI;JPEG
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V x1
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.358,40*
€ 1.464,64*
Frei Haus
ab € 1.386,80*
€ 1.494,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,64*
€ 1.742,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,89*
€ 1.732,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,95*
€ 1.682,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,64*
€ 1.648,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,40*
€ 1.616,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
HDV-TX1
ab € 1.132,57*
Zubehör
Extech
HDV-WTX1
ab € 1.524,91*
Zubehör
Extech
HDV-25CAM-10G
ab € 1.201,41*
Zubehör
Extech
HDV-5CAM-10F
ab € 1.229,41*
Zubehör
Extech
HDV-25CAM-30G
ab € 1.635,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.