Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; für DIN-Schiene; Anschl. elektr: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HDMS2332G0V21C
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     HDMS2332G0V21C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...65°C
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP00
Steuerspannung: 110...230V AC
Modul-Typ: Softstart
Dauernennstrom: 32A
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,65*
€ 612,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 508,63*
€ 633,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,21*
€ 753,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,79*
€ 728,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,60*
€ 646,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,63*
€ 605,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.