Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; für DIN-Schiene; Anschl. elektr: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; für DIN-Schiene; Anschl. elektr: Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     2805-HDMS2325G0V21C
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     HDMS2325G0V21C
EAN/GTIN:
     5350035433454
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...65°C
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP00
Steuerspannung: 110...230V AC
Modul-Typ: softstart
Dauernennstrom: 25A
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 477,50*
€ 575,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 473,68*
€ 595,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,16*
€ 708,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,08*
€ 666,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,68*
€ 563,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.