Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; für DIN-Schiene; Anschl. elektr: Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; für DIN-Schiene; Anschl. elektr: Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     2805-HDMS2312G0V21
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     HDMS2312G0V21
EAN/GTIN:
     5350035433027
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...65°C
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP00
Steuerspannung: 110...230V AC
Modul-Typ: softstart
Dauernennstrom: 12A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,89*
€ 427,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 350,24*
€ 443,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,30*
€ 527,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,53*
€ 452,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.