Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Sender; FSK; 433,92MHz; 3VDC; 54x43x11mm; 10mA; 0,5mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HCS-FM-TX1
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200903G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
Hersteller: AUREL
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 54x43x11mm
Stromaufnahme: 10mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 0,5mW
Modulation-Art: FSK
Modul-Art: FM Sender
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.