Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: CMOS; 3,75kV; 12,5Mbps; Gull wing 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: CMOS; 3,75kV; 12,5Mbps; Gull wing 8
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: CMOS; 3,75kV; 12,5Mbps; Gull wing 8
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-0710-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0710-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Optokoppler
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 8
Anschaltzeit: 40ns
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 12,5Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 20kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 6,51*
1 Tag
165
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,53*
1 Tag
14848
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 8,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 11,64*
6 Tage
65
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-02
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.