Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler LED-Treiber HCPL-0710-000E SOIC-8 Push-Pull/Totem-Pole Logik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom
Broadcom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005096
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0710-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Optokoppler
Broadcom Optokoppler LED-Treiber HCPL-0710-000E SOIC-8 Push-Pull/Totem-Pole Logik

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Typ: HCPL-0710-000E
Gehäuse: SOIC-8
Hersteller: Broadcom
Herst.-Abk.: BCL
Kanäle: 1
Eingangstyp: Logik
Ausgabetyp: Push-Pull/Totem-Pole
Isolationsspannung: 3750 V RMS
Betriebstemperatur (min.): +100 °C
Betriebstemperatur (max.): -40 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.: 4.5 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Anstiegszeit: 5 ns
Abfallzeit: 13 ns
Stromausgang/Kanal: 10 mA
Kategorie: Optokoppler LED-Treiber
Kriechstrecke: 4.8 mm
Leistung (max) P(TOT): 150 mW
Spannungs-Ausgabe (max): 6.5 V
Produkt-Art: Optokoppler LED-Treiber
Hersteller-Nr.: HCPL-0710-000E
EAN: - - - - - - - - -
Adaptive Abtastfrequenz mit 90 Hz (Bluetooth)
125 Hz (Universal Receiver) und 1.000 Hz (USB-Kabel)

Weitere Suchbegriffe: led treiber, Broadcom, HCPL-0710-000E, 547-4125, avago, avago technologies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 6,51*
2 Tage
165
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,53*
2 Tage
14848
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 8,32*
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 11,64*
Lager 1039
65
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-02
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.