Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; 3,75kV; SO8; 10kV/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; 3,75kV; SO8; 10kV/μs
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; 3,75kV; SO8; 10kV/μs
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-0701-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0701-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 500-2600%@1,6mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Herstellerserie: HCPL-0701
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 3,13*
1 Tag
51
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,18*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,23*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 3,37*
1 Tag
3831
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
HCPL-073A-000E
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.