Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-0701-000E SO-8 Darlington mit Basis DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140068-BP
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-0701-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-0701-000E SO-8 Darlington mit Basis DC

Darlington Transistor-Output Optokoppler

Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Darlington mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.75 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1.25 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.4 V · Durchlassstrom I(F): 12 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller: Broadcom · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BCL · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Kriechstrecke: 4.8 mm · Leistung (max) P(TOT): 135 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor · Spannungs-Ausgabe (max): 18 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 500 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 1.6 mA · Stromausgang/Kanal: 60 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 2600 % · Typ (Hersteller-Typ): HCPL-0701-000E · Versorgungsspannung max.: 18 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Broadcom
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Broadcom
Eingangstyp:
DC
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-8
Ausgabetyp:
Darlington mit Basis
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
BCL
Typ (Hersteller-Typ):
HCPL-0701-000E
Montageart:
Oberflächenmontage
Kriechstrecke:
4.8 mm
Stromausgang/Kanal:
60 mA
Strom-Übertragungsrate (min.):
500 %
Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz:
1.6 mA
Stromübertragungsverhältnis (max.):
2600 %
Durchlassstrom I(F):
12 mA
Durchlassspannung U(F) max.:
1.75 V
Durchlassspannung U(F) min.:
1.25 V
Isolationsspannung:
3750 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Leistung (max) P(TOT):
135 mW
Sperrspannung U(R):
5 V
Versorgungsspannung max.:
18 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Spannungs-Ausgabe (max):
18 V
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.4 V
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, HCPL-0701-000E, 547-3734
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,20*
Lager 102
95
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,58*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 3,81*
7 Tage
95
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.