Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,Displayport Stecker; 5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,Displayport Stecker; 5m; schwarz
Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,Displayport Stecker; 5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HBLBJ
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     HBLBJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Stecker;Displayport Stecker
Aderdurchmesser: 30AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.