Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; 24VAC; HBJD-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; 24VAC; HBJD-40
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 24VDC; 24VAC; HBJD-40
Artikel-Nr.:
     2805-HBJD-40D2RG24B
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     HBJD-40/D/2/RG/24AC/DC/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
Hersteller: ONPOW
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -25...55°C
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Durchmesser: 40mm
Setinhalt: Montageschrauben;Sockel;Adapter;Gummischeibe;Aluminiumrohr;Signalampel
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: HBJD-40
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ONPOW:
ONPOW
Weitere Suchbegriffe: signalampel rot/grün, signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.