Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 6,5mm; ØÖffn: 4,5mm; PVC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 6,5mm; ØÖffn: 4,5mm; PVC; schwarz
Knickschutztülle; ØÖffn.Mont: 6,5mm; ØÖffn: 4,5mm; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H126-HV-BK-M1
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-31260
EAN/GTIN:
     4031026186795
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,5mm
Betriebstemperatur: -30...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 4,5mm
Länge: 32mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Knickschutztülle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,11187*
€ 0,13587*
1000
Frei Haus
ab € 0,1135*
€ 0,1385*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,1149*
€ 0,1399*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1175*
€ 0,1438*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.