Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 6mm2; FRNC; weiß; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 6mm2; FRNC; weiß; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 6mm2; FRNC; weiß; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X6WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x6mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,9126*
€ 1,1826*
100
€ 5,46*
ab € 1,013*
€ 1,303*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,14*
€ 1,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 3,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.