Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; gelb-grün; 450V,750V; 1x6mm2


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; gelb-grün; 450V,750V; 1x6mm2
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; gelb-grün; 450V,750V; 1x6mm2
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK600GN/GE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x6mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65555*
€ 0,84555*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,11*
5 Tage
312
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,73*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,88*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.