Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; braun; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; braun; 450V,750V; Klasse: 5
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; braun; 450V,750V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07VK150BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,95mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,228*
€ 23,388*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 35,12*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 36,48*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,44*
€ 46,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2244* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.