Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-H07V-K1X10.0GRYL Herst.-Nr.: 4520005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LAPP Nennspannung: 750V;450V Betriebstemperatur: -30...80°C Leitungs-Typ: Montage Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: gelb-grün Ader-Art: Cu Leitungs-Art: H07V-K Anzahl Adern: 1 Verpackungs-Art: Karton Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm Aderaufbau: Line CPR Norm: Eca Packungsinhalt: 100m Biegefähigkeitsklasse: 5 Aderquerschnitt: 10mm2 Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, h07v-k 10 mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,12815* | € 1,80815* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,23* | € 1,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,57* | € 2,47* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0064* | € 2,487* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,61* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|