Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; rot; 450V,750V; 150m; Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; rot; 450V,750V; 150m; Spule
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; rot; 450V,750V; 150m; Spule
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X1.50RD.150
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520041S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 150m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Packung
€ 5,80*
ab € 42,6705*
€ 55,9905*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,99*
€ 56,37*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 43,89*
€ 57,6405*
2 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 100,97*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 67,011*
€ 129,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,39*
€ 153,9741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,771*
€ 125,86749
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 92,781*
€ 110,40939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 77,031*
€ 91,66689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,23*
€ 90,7137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,9005*
€ 87,9416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,011*
€ 79,74309
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,44674* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.