Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520041S Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Rot 150m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V553021
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520041S
EAN/GTIN:
     4044774702278
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520041S
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, h07v-k lapp kabel, h07v-k, aderleitung h07v-k, LAPP, H07V-K 1X1, 5 RD, Schaltlitze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,147*
€ 43,788*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 35,4615*
€ 46,7505*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 57,37*
€ 75,10*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,07*
€ 75,10*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,41*
€ 100,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,10*
€ 89,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,99*
€ 86,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,75*
€ 81,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,10*
€ 76,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,99*
€ 72,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,36047* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,79*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.