Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; ultramarine blau; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; ultramarine blau; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; ultramarine blau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.75BLS
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: ultramarine blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,649*
€ 15,019*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,00*
€ 16,85*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 14,26*
€ 19,81*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 36,46*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 45,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2022* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,45*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.