| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-H05V-K1X0.5GY Herst.-Nr.: 4510061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LAPP Nennspannung: 500V;300V Betriebstemperatur: -30...80°C Leitungs-Typ: Montage Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Leitungs-Art: H05V-K Anzahl Adern: 1 Verpackungs-Art: Karton Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm Aderaufbau: Line CPR Norm: Eca Packungsinhalt: 100m Biegefähigkeitsklasse: 5 Aderquerschnitt: 0,5mm2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, lapp kabel h05v-k 1x0,5 grau, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,08388* | € 0,12128* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,0897* | € 0,1298* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,102* | € 0,147* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,122* | € 0,211* | | | | Lager 2805 | | | | 100 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,127* | € 0,299* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|