Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; rot; 300V,500V; 250m; Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; rot; 300V,500V; 250m; Spule
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; rot; 300V,500V; 250m; Spule
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.50RD.250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510041S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,5375*
€ 37,9375*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 30,69*
€ 40,43*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,53*
€ 46,72*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 38,10*
€ 49,85*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 42,33*
€ 85,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,25*
€ 101,4475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,16932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.