Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510041S Litze H05V-K 1 x 0.50mm² Rot 250m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V555241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510041S
EAN/GTIN:
     4044774699394
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (250 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510041S
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Kupferlitze aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.50 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lapp kabel&leitung h05v-k 1x0,5, litze, litze rot, LAPP, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,775*
€ 37,385*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 29,93*
€ 40,24*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 32,90*
€ 43,87*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,40*
€ 46,98*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 82,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,40*
€ 42,13
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,1416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.