Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05RN-F; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05RN-F; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Leitungen; H05RN-F; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H05RN-F-2X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Temperatur
Leitungs-Art: H05RN-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 5,7...6,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 1,13*
€ 1,83*
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,87*
1 Tag
677
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,01*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,46*
€ 4,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,49*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,37*
Sonstiges
Phoenix Contact
1582211
ab € 9,40*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,53*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.