Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 3,34A; Aus: 5,5/2,1; 40W; 90÷264VAC; 89,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; 12VDC; 3,34A; Aus: 5,5/2,1; 40W; 90÷264VAC; 89,5%
Netzteil: Impuls; 12VDC; 3,34A; Aus: 5,5/2,1; 40W; 90÷264VAC; 89,5%
Artikel-Nr.:
     2805-GST40A12-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST40A12-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 125x50x31,5mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,34A
Wirkungsgrad: 89,5%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 20,29*
1 Tag
745
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 20,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 20,88*
€ 6,90*
ab € 15,11*
€ 20,91*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,55*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.