Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,8V; 30A; 612W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,8V; 30A; 612W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 6,8V; 30A; 612W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-GSOT05C-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT05C-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 30A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 10µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 612W
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0629*
€ 0,2615*
1 Tag
15530
5
€ 14,99*
ab € 0,0783*
€ 0,6387*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.