Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GSOT05C-E3-08 ESD-SCHUTZDIODE, 5V, 350PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433345
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSOT05C-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: GSOT0
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 16 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 480 W
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, VISHAY, GSOT05C-E3-08, 2433345, 243-3345
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0628*
    € 0,2621*
    Lager 139
    15530
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0784*
    € 0,6392*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6392*
    € 0,76065
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4543*
    € 0,54062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2104*
    € 0,25038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1903*
    € 0,22646
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,196* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.