Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 300V; 0,225A; 50ns; SOD323; Ufmax: 1V; 350mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 300V; 0,225A; 50ns; SOD323; Ufmax: 1V; 350mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 300V; 0,225A; 50ns; SOD323; Ufmax: 1V; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-GSD2004WS-HE3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSD2004WS-HE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,225A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1A
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;Kleinsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.