Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GRM155R71H472KA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H472KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00263*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00265*
€ 0,01965*
2 Tage
9500
100
€ 5,95*
ab € 0,0313*
€ 0,054*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01965*
€ 0,02338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.