Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM155R71H472KA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM155R71H472KA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM155R71H472KA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93824028
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H472KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4.7 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00173*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01965*
€ 0,02338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00263*
€ 0,00313
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00221*
€ 0,00263
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00173*
€ 0,00206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.