Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7nF, 50V, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230569
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R71H472KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM155R71H472KA01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=4.7 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00263*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
100
€ 5,90*
ab € 0,00265*
€ 0,01965*
Lager 115
9500
100
€ 5,95*
ab € 0,0313*
€ 0,054*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.