| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GM-M311H Herst.-Nr.: METRACLIP 64 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: GOSSEN METRAWATT Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4 Äußere Abmessungen: 33x170x24mm Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Kalel für Datenregistrierer Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Zurücksetzungsfunktion Messgeräte-Typ: Strommessgerät Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm Messung: DC Strom;Strom AC;Leck strom Typ des Messgeräts: digital;Zange AC Strommessbereich: 1A;10A;100mA DC Strommessbereich: 100mA;1A Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4 Parameter anzeigen: (2000) AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit) DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 10 digit) Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | GOS: | GOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter digital gossen, amperemeter, gossen amperemeter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 948,55* | € 998,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 952,79* | € 1.003,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 976,56* | € 1.027,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.020,67* | € 1.079,15* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.078,59* | € 1.133,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|