Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; IR; LCD; (60000); 600Hz,6kHz,60kHz,300kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-Set
M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-Set
M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-Set
M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-Set
M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-Set
M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-Set
M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-Set
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M249D
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAHIT ENERGY DC POWER SET
EAN/GTIN:
     4012932130645
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hall-Sensor
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP52
Schnittstelle: IR
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Standardausstattung: Messkabel;Transportgürtel;Bedienungsanleitung;Koffer;Kalibrierungszertifikat DAkkS;Shunt SR9800;Stromzangen CP1800
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);automatische und manuelle Bereichsänderung;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: K, Pt100, PT1000
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 400g
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<500Ω
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -150...1372°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC;True RMS AC+DC
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Leitfähigkeit;Gesamtverzerrungsfaktor;Scheitelfaktor;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie;elektrische Scheinenergie
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 200x87x45mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV;60mV
Frequenzbereichsmessung: 60kHz;300kHz;6kHz;600Hz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (60000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,05%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 25 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,02% + 15 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 20 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,2% + 30 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.429,75*
€ 1.490,23*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.469,31*
€ 1.534,07*
Frei Haus
ab € 1.532,72*
€ 1.597,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.558,97*
€ 1.628,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.698,99*
€ 1.763,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,04*
€ 2.098,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.755,78*
€ 2.089,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,04*
€ 2.046,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,99*
€ 2.021,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
R9R42440
€ 127,34*
Zubehör
ABB
OHBS3AH1
€ 8,07*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
€ 214,72*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z102C
€ 188,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219A
€ 159,01*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
€ 276,36*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207E
€ 606,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.