Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
M249D METRAHIT ENERGY DC Power Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01886127
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M249D
EAN/GTIN:
4012932130645
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hall-Sensor
TRMS Leistungs-Multimeter und PQ Analysator inkl. AC/DC Stromsensor . Das METRAH
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Elektrische Größen
>
Multifunktionsmessgerät, Elektrische Größen
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Stromsensor
,
stromsensor dc
,
multimeter
,
Kapazität
,
TRMS
,
Mehrfachanzeige
,
Widerstandsmessgerät
,
Datenlogger
,
Energiemessung
,
Digital Multimeter
,
PQ
,
Echteffektiv-Multimeter
,
Messgerät
,
Diodentest
,
Strom
,
Tastverhältnismessung
,
DAkkS
,
ABS
,
Temperaturmessung
,
Durchgangsprüfung
,
Spannungsmessung
,
Frequenzmessgerät
,
Leistungsmessgerät
,
Kalibrierzertifikat
,
Clip
,
Speicher
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.429,75*
€ 1.490,23*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.469,31*
€ 1.534,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.532,72*
€ 1.597,88*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.558,97*
€ 1.628,94*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.592,78*
€ 1.691,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,94*
€ 1.938,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,33*
€ 1.930,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,04*
€ 1.890,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,88*
€ 1.866,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,97*
€ 1.855,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 3P+N, 40A, 30mA, Typ F
Schneider Electric
R9R42440
€ 127,34*
Zubehör
ABB OHBS3AH1 Zubehör für elektrische Schalter Griff
ABB
OHBS3AH1
€ 8,07*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAwin 10 Mess-Software Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Gossen Metrawat
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
€ 214,72*
Zubehör
Gossen Metrawatt TF400CAR Tauchfühler -50 bis +500°C Fühler-Typ Pt1000
GOSSEN METRAWATT
Z102C
€ 188,51*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12A Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 15 - 180A
GOSSEN METRAWATT
Z219A
€ 159,01*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z216C USB X-TRA Schnittstelle 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z216C
€ 276,36*
Zubehör
Sensor gn 4mmSich PVC 3000A CAT.IV 4 mm Sicherheitsstecktechnik METRAFLEX3000
GMC Instruments Group
Z207E
€ 606,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.