Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; DO213AB,MELF plastic; Ir: 50uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-GL41B-E3/96
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GL41B-E3/96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF plastic
Kapazität: 8pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Rolle 7 Zoll
Dioden-Typ: Gleichrichter
Anzahl im Set/Package: 1500Stk.
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,157*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,651*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.