Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 240x320; 32kBRAM,192kBFLASH; 220cd/m2; FFC/FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 2,8"; 240x320; 32kBRAM,192kBFLASH; 220cd/m2; FFC/FPC
Display: TFT; 2,8"; 240x320; 32kBRAM,192kBFLASH; 220cd/m2; FFC/FPC
Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ULCD-28DT
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ULCD-28DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB
Betriebsstrom: 0,15A
Schnittstelle: serial;I2C x3;SPI x3;GPIO
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 57,6x43,2mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 87,3x52,1x7,4mm
Passendes Zubehör: MOTG-AC1
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 220cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 192kB FLASH;32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,75*
€ 59,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,96*
€ 68,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
MOTG-Bluetooth
ab € 26,62*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS232
ab € 13,71*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS485
ab € 15,22*
Zubehör
4D Systems
MOTG-MP3
ab € 20,00*
Zubehör
4D Systems
MOTG-WiFi
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.