Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 2.8Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels, 43 x 58mm 4 → 5,5 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 2.8Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels, 43 x 58mm 4 → 5,5 V LED
Artikel-Nr.:
     108EL-1257942
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-uLCD-28DT
EAN/GTIN:
     5059045381464
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 2.8Zoll
Schnittstellen Typ = Seriell
Auflösung = 240 x 320pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 43 x 58mm
Touch Screen = Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 87.3 x 52.1 x 7.3mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 140cd/m²
Breite = 87.3mm

Touch-LCD-Modul gen4-uLCD-28DT Diablo16. Die TFT-LCD-Anzeigemodule der Serie gen4 von 4D Systems bieten eine kompakte und leicht zu integrierende Anzeigelösung. Diese 2,8-Zoll-Variante mit 240 x 320 Pixeln verfügt über einen 4-adrigen Touchscreen für Anwendungen, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle erfordern. Durch ihr Design lässt sich die Serie gen4 einfach in Endprodukte integrieren. Das Anzeigemodul verfügt über einen 30-poligen ZIF-Sockel, der für den einfachen Anschluss an eine Anwendung oder die Hauptplatine sorgt, sodass keine aufwändige Verdrahtung notwendig ist. Wenn wenig Platz zur Verfügung steht, kann die angeschlossene Platine bündig auf die Rückseite des Moduls sitzen, da die Schaltkreise der Anzeige bequem in den Montagesockel passen; hierdurch ist ein schlankes Profil möglich. Ein MicroSD-Kartensteckverbinder ermöglicht optionale Multimediaspeicherung und Datenprotokollierung. Anzeigemodule der Serie gen4 werden über den Prozessor Diablo16 von 4D Systems betrieben, einen integrierten Controller, der integrierte Grafiken, Texte, Bilder und Animationen ermöglicht. Der Diablo16 ist vollständig kompatibel mit dem IDE Workshop4 von 4D Systems; dadurch erhalten Programmierer die Flexibilität von 4 unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen. Merkmale. Anzeigemodul, 2,8 Zoll, 240 x 320 Lebensechte Farben: RGB 65K 4-adriger resistiver Touchscreen Kompakt – Modulabmessungen: 87,3 x 52,1 x 7,3 mm (einschließlich Montagelaschen) 6 Bänke mit 32 KB Flash-Speicher für Code und Daten von Benutzeranwendungen 32 KB RAM für den Benutzer 16 GPIO – einschließlich 4 konfigurierbarer analoger Ausgänge 3 x I2C-Kanäle 3 x SPI-Kanäle Bis zu 6 GPIO als Stiftzähler verwendbar Bis zu 6 GPIO für PWM Bis zu 10 GPIO für Impulsausgang Bis zu 14 GPIO können für Quadraturencoder-Eingänge konfiguriert werden (2 Kanäle) 30-poliger FPC-Anschluss für Signale, Leistung, Kommunikation, GPIO und Programmierung MicroSD-Kartensteckverbinder für Multimediaspeicherung und Datenprotokollierung Dedizierter PWM-Audiostift Unterstützt alle Windows-Schriftarten Betrieb mit 4,0–5,5 V RoHS- und REACH-konform CE-kompatibel. Inhalt des Kits. 1 x 2,8-Zoll-LCD-Anzeigemodul gen4-uLCD-28DT 1 x Schnittstellenleiterplatte gen4-IB 1 x FFC-Kabel, 150 mm
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.8Zoll
Schnittstellen Typ:
Seriell
Auflösung:
240 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
43 x 58mm
Touch Screen:
Resistiv
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
87.3 x 52.1 x 7.3mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
140cd/m²
Breite:
87.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1257942, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, gen4uLCD28DT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,69*
€ 60,14*
€ 5,90*
ab € 52,57*
€ 69,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
MOTG-Bluetooth
ab € 26,41*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS232
ab € 13,77*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS485
ab € 15,23*
Zubehör
4D Systems
MOTG-MP3
ab € 20,09*
Zubehör
4D Systems
MOTG-WiFi
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.