Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"
Artikel-Nr.:
     2805-GDS-2204E
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-2204E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 384x208x127,3mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Messgerät-Eigenschaften: Filter für Hintergrundgeräusche;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);Protokollanalyse: I2C, SPI, UART;automatisches Messen mehrerer Parameter;Protokollanalyse: CAN/LIN
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GDS-2000E
Oszilloskopen-Art: DSO
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,75ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Aufnahmelänge: 10Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.218,66*
€ 1.279,78*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.400,13*
€ 1.461,80*
Frei Haus
ab € 1.478,22*
€ 1.543,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.548,11*
€ 1.618,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,43*
€ 1.925,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,18*
€ 1.918,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,63*
€ 1.880,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,44*
€ 1.858,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,11*
€ 1.842,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 8,92*
Zubehör
Multicomp
MP770285
ab € 6,13*
Zubehör
Multicomp
PS000190
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.