Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmultimeter; VFD; VDC: 500mV,5V,50V,500V,1kV; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmultimeter; VFD; VDC: 500mV,5V,50V,500V,1kV; True RMS
Tischmultimeter; VFD; VDC: 500mV,5V,50V,500V,1kV; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-GDM-8342-USB
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDM-8342 USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: VFD
Interface: USB
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12;EX801515;EX872502;SE046;SE047;SE048;SE049;SE050;SE051;SE052;SE053;SE054;SE055;SE056;SE057;SE058;TESTO-06280027
Standardausstattung: Messkabel;Versorgungsleitung;Leitung GTL-207
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T;USB-Steckplatz zur Datenspeicherung und -übermittlung
Messgeräte-Typ: Tischmultimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K: -200...300°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J: -200...300°C
Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T: -200...300°C
Art der Stecker: EU
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
AC Strommessbereich: 5A;10A;50mA;5mA;500µA;0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA;5A;0,5mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 750V;500mV;5V;50V;500V
Diodentest: 0,83mA @5V
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 5 Ziffern (50000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 40 digit)@500µA;±(0,5% + 20 digit)@(5mA...500mA);±(0,5% + 30 digit)@(5A...10A)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,02% + 4 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 4 digit) @5mA;±(0,05% + 4 digit) @50mA;±(0,05% + 5 digit) @500µA;±(0,1% + 4 digit) @500mA;±(0,25% + 5 digit) @5A;±(0,25% + 5 digit) @10A
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,35%...3%)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,42*
€ 454,92*
Frei Haus
ab € 436,60*
€ 516,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 454,15*
€ 516,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 462,00*
€ 522,51*
Frei Haus
ab € 568,85*
€ 634,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,46*
€ 611,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,95*
€ 575,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,84*
€ 566,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-108A
ab € 56,44*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538144
ab € 2,72*
Sonstiges
PMK
972337002
ab € 20,00*
Sonstiges
PMK
972338001
ab € 34,78*
Sonstiges
PMK
972425002
ab € 20,88*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,40*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,05*
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-232
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.