Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 1200V; Ic: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GD50HHU120C5S
Hersteller:
     STARPOWER SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GD50HHU120C5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: STARPOWER SEMICONDUCTOR
Gehäuse: C5 45mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT Ultra Fast IGBT
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.