Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GD200HFU120C2S
Hersteller:
     STARPOWER SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GD200HFU120C2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: STARPOWER SEMICONDUCTOR
Gehäuse: C2 62mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT Ultra Fast IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.