Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; einzelner Transistor; Ic: 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GD100SGY120D6S
Hersteller:
     STARPOWER SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     GD100SGY120D6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: STARPOWER SEMICONDUCTOR
Gehäuse: D6
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Advanced Trench FS IGBT
Topologie: einzelner Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.