Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GCM155R71C104KA55D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71C104KA55D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GCM
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00233*
€ 0,01438*
1 Tag
184460
10
€ 14,99*
ab € 0,00701*
€ 0,02859*
1 Tag
9510
10
€ 5,95*
ab € 0,1737*
€ 0,2722*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01438*
€ 0,01711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00233*
€ 0,00277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R7BB104
ab € 0,0012*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0402YC104KAT2A
ab € 0,0111*
Ähnlich
TDK
CGA2B1X7R1C104K050BC
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.