Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110230977
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R7BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0012*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02302*
€ 0,02739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0044*
€ 0,00524
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00216*
€ 0,00257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00179*
€ 0,00213
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00173*
€ 0,00206
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0012*
€ 0,00143
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 354,22*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.