Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM155R71C104KA55D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM155R71C104KA55D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM155R71C104KA55D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93875228
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM155R71C104KA55D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
100 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00233*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02859*
€ 0,03402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01438*
€ 0,01711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00233*
€ 0,00277
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R7BB104
ab € 0,0012*
Ähnlich
KYOCERA AVX
0402YC104KAT2A
ab € 0,0111*
Ähnlich
TDK
CGA2B1X7R1C104K050BC
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.