Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure; 4A; 20÷65Ah; 54,4VDC; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL GC220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
MEAN WELL GC220A48-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 220 W
Artikel-Nr.:
     2805-GC220A48-R7B
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC220A48-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 54,4V DC
Anwendung: Akku 48V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 4A
Ladekapazität: 20...65Ah
Wirkungsgrad: 93%
Ausgangsanschlusses-Art: DIN 4pin;R7B
Akku-Art: Blei-Säure
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,13*
€ 78,35*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 143,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.