| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GC160A48-R7B Herst.-Nr.: GC160A48-R7B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 54,4V DC Anwendung: Akku 48V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 2,95A Ladekapazität: 15...45Ah Wirkungsgrad: 94% Ausgangsanschlusses-Art: DIN 4pin;R7B Akku-Art: Blei- Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät li-ion, blei-akku 45ah |
| | |
| |