Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-; 4,42A; 20÷65Ah; 27,2VDC; 90%; Akku 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-GC120A24-R7B
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC120A24-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 27,2V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 4,42A
Ladekapazität: 20...65Ah
Wirkungsgrad: 90%
Ausgangsanschlusses-Art: DIN 4pin;R7B
Akku-Art: Blei-
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 47,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,44*
€ 49,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.